Elko - Multiboks rør/kabel 1,5 4 hull - EKO05647

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Firedobbelt

  • Utstyrt med - Klemme

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160564702

Elnummer

1223744

Leverandørens varenummer

EKO05647

Typebeskrivelse

Multiboks rør/PFXP

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Firedobbelt

Utstyrt med:

Klemme

Farge:

Oransje

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

71 mm

Lengde:

287 mm

Bredde:

92 mm

Dybde:

58...58 mm

Innvendig dybde:

57 mm

For antall apparatinnsatser:

4

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/19 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

21

Antall medleverte stusser:

21

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

Ja

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Andre

Spesiell anvendelse:

Andre

Multiboks PFXP har stor fleksibilitet og er godt merket på baksiden om hvor kabler og rør passer inn. Innføringene fungerer som strekkavlaster. Ved bruk av PFXP må strekkavlaster benyttes.
Boksen har bl.a. 3 stk innføringer for 16 mm rør som kan åpnes til 20 mm ved bruk av trappeborr.