Elko - Multifres for utfresing av 73mm hull til ELKO multiboks - 4576

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell størrelse - 74 mm

  • Festesystem - Stikkaksel

  • Stort tilkoblingsystem - Andre

  • Overflate - Hardmetall

  • Med senterbor - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160457608

Elnummer

8814755

Leverandørens varenummer

4576

Typebeskrivelse

Multifres

Nominell størrelse:

74 mm

Festesystem:

Stikkaksel

Stort tilkoblingsystem:

Andre

Overflate:

Hardmetall

Med senterbor:

Ja

Senterbordiameter:

6 mm

Arbeidsdybde:

36 mm

Egnet for våt drift:

nei

Egnet for slagtrekker:

nei

Med vokskjøling:

nei

Egnet for støvavsug:

Ja

Med adapter for støvavsug:

nei

Multifres for utfresing av 73mm hull til ELKO multiboks.