Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - Multimediaskap 100mm 3 rad Alu - EKO01904

ELKO
KopierKopier
Elko - Multimediaskap 100mm 3 rad Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Bredde - 403 mm

  • Høyde - 550 mm

  • Dybde - 104 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160190406

Elnummer

1700790

Leverandørens varenummer

EKO01904

Typebeskrivelse

1700790

19 tommers nivå:

Uten

19 tommers profilskinne:

Uten

Bredde:

403 mm

Høyde:

550 mm

Dybde:

104 mm

Antall dører:

1

Type ventilasjon:

Passiv

Med takplate:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Demonterbar:

Ja

Bruksområde:

Innvendig

ETSI-tilpasset:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Lakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

9006

Utførelse for utvidet temperaturområde:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien