Elko - Multimediaskap 100mm 3 rad Polarhvit - EKO01851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
19 tommers profilskinne - Uten
Bredde - 403 mm
Høyde - 550 mm
Dybde - 104 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160185105
Elnummer
1700747
Leverandørens varenummer
EKO01851
Typebeskrivelse
1700747
19 tommers nivå:
Uten
19 tommers profilskinne:
Uten
Bredde:
403 mm
Høyde:
550 mm
Dybde:
104 mm
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
Ja
Bruksområde:
Innvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Utførelse for utvidet temperaturområde:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge:
Polarhvit: RAL 9010
Aluminium: RAL 9006
Sort: RAL 9005
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 550x403x154 / 154mm
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


