Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - Multimediaskap 100mm 4 rad Polarhvit - EKO01898

ELKO
KopierKopier
Elko - Multimediaskap 100mm 4 rad Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Bredde - 403 mm

  • Høyde - 700 mm

  • Dybde - 104 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160189806

Elnummer

1700783

Leverandørens varenummer

EKO01898

Typebeskrivelse

1700783

19 tommers nivå:

Uten

19 tommers profilskinne:

Uten

Bredde:

403 mm

Høyde:

700 mm

Dybde:

104 mm

Antall dører:

1

Type ventilasjon:

Passiv

Med takplate:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Demonterbar:

Ja

Bruksområde:

Innvendig

ETSI-tilpasset:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Lakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Utførelse for utvidet temperaturområde:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Multimediaskap i samme design og dimensjon som ELKO SIkringskap. Leveres med monteringsplate for utstyr. Multimediaskapet kan enkelt kombineres med sikringsskapene i samme størrelse for et helhetlig uttrykk. Skapdørene har et plastfelt for å gi dekning til trådløst utstyr.
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge:
Polarhvit: RAL 9010
Aluminium: RAL 9006
Sort: RAL 9005
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.

Dimensjoner:
4 rader: HxBxD: 700x403x154 / 154mm

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien