Elko - Multimediaskap 100mm 4 rad Sort - EKO01913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
19 tommers profilskinne - Uten
Bredde - 403 mm
Høyde - 700 mm
Dybde - 104 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160191304
Elnummer
1700799
Leverandørens varenummer
EKO01913
Typebeskrivelse
1700799
19 tommers nivå:
Uten
19 tommers profilskinne:
Uten
Bredde:
403 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
104 mm
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
nei
Bruksområde:
Innvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Utførelse for utvidet temperaturområde:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge:
Polarhvit: RAL 9010
Aluminium: RAL 9006
Sort: RAL 9005
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
2 rader: HxBxD: 400x403x104 / 154mm
3 rader: HxBxD: 550x403x154 / 154mm
4 rader: HxBxD: 700x403x154 / 154mm
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


