Elko - Multiramme Plus Sort - 5241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160524102
Elnummer
1427535
Leverandørens varenummer
5241
Typebeskrivelse
3H-ramme Plus dblstikk PH
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Rammene leveres med avtagbare tverrstag, slik at det kan monteres 3-veis stikkontakter.
Leveres i fargene polarhvit, aluminium og sort.
Veggboksene må monteres med kort skjøtestykke.
Halogenfri
Farge: Sort
Benytt korte (71mm) skjøtestykker.


