Elko - Multiramme Plus Sort - EKO05244

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160524409

Elnummer

1427538

Leverandørens varenummer

EKO05244

Typebeskrivelse

3H-ramme Plus dblstikk PH

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Multiramme i ELKO Plus design med 2x3 hull for stikkontakter, dimmere, brytere eller svakstrømsmateriell. Rammene leveres med avtagbare tverrstag, slik at det kan monteres 3-veis stikkontakter. Leveres i fargene polarhvit, aluminium og sort.
Veggboksene må monteres med kort skjøtestykke.

2x3 hull
Halogenfri
Farge: Sort