Elko - Multitang for avmantling av kabel. - 4577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 1,5...2,5 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160457707
Elnummer
8814756
Leverandørens varenummer
4577
Typebeskrivelse
Multitang
Lengde:
150 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
1,5...2,5 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
1,5...2,5 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Selvjusterende:
Ja
Lengde på bakke:
150 mm
Hodehøyde:
1,5 mm
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Kan benyttes til både rund og oval kabel.


