ELKO - Overspenningsvern Type 2 TN 2P - EKO01797
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 2,2 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160179708
Elnummer
1660860
Leverandørens varenummer
EKO01797
Typebeskrivelse
1660860
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
2,2 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
460 V
Maks. PV spenning:
400 V
Beskyttelsesnivå N-PE:
2,2 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
5 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isccr: 5kA
Utløsertid: <25ns
Frekvens: 50Hz
Indikator: Hvit=ok / Rød=utløst, må byttes.
Kapslingsgrad: IP20
Driftstemperatur: -25 - 60C
Tiltrekkingsmoment: 3,5Nm
Kabeltversnitt:
-Entrådet: 2,5 - 25mm²
-Flertrådet: 4 - 16mm²
2P: IT-nett / 230V / 4 moduler
3P: IT-nett / 230-400V / 6 moduler
3P+N: TT, TN-S-nett / 400V / 8 moduler
Produsert Ihht:
EN 61643-11: 2011
EN 61643-11: 2012 Type2