Utgått

Elko - Patch kabel C6 S/FTP 10M - EKO01360

ELKO
KopierKopier
Elko - Patch kabel C6 S/FTP 10M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 10 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160136008

Elnummer

6942781

Leverandørens varenummer

EKO01360

Typebeskrivelse

6942781

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

10 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Låseanordning:

Ja

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

4x2

AWG tverrsnitt:

0

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

0 %

ELKO skjermede Kategori 6 patch kabler med innstøpt plugg og strekkavlaster som gir en fleksibel og sikker overgang mellom kabel og plugg. Kabelen er utviklet og designet i hht NS-EN 50173. Halogenfri ytterkappe i polarhvit.

Lengde: 10 meter