Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elko - Påvegglokk 1.5 tett Polarhvit - 4552

ELKO
KopierKopier
Elko - Påvegglokk 1.5 tett Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 0 mm

  • Høyde (liten) - 60...60 mm

  • Bredde på nøkkelspor - 0 mm

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Blindlokk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160455208

Elnummer

1233784

Leverandørens varenummer

4552

Typebeskrivelse

Påvegglokk 1.5 tett PH

Diameter:

0 mm

Høyde (liten):

60...60 mm

Bredde på nøkkelspor:

0 mm

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Blindlokk

Lengde:

109 mm

Bredde:

90 mm

Høyde (stor):

0 mm

Dybde:

3 mm

Type feste:

Deksel til skrufeste

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Farge:

Hvit

Med skruer:

nei

Plomberbar:

nei

Dekklokk i plast for 1,5 veggboks.