Elko - Påvegglokk 2 hull tett Polarhvit - 4551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 0 mm
Høyde (liten) - 60...60 mm
Bredde på nøkkelspor - 0 mm
Form - Oval
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160455109
Elnummer
1233786
Leverandørens varenummer
4551
Typebeskrivelse
Påvegglokk 2 hull tett
Diameter:
0 mm
Høyde (liten):
60...60 mm
Bredde på nøkkelspor:
0 mm
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
161 mm
Bredde:
90 mm
Høyde (stor):
0 mm
Dybde:
3 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Farge: Polarhvit
Halogenfri


