Elko - 315 LED er en dimmer som benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160714800
Elnummer
1410792
Leverandørens varenummer
EKO07148
Typebeskrivelse
1410792
Betjeningsmåte
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Type last
Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
App styring via Bluetooth
Nei
Seriedimmer
Nei
Omformer inngang
Nei
Lysverdiminne
Ja
Kan brukes med knapp
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor
Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse
Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer
Nei
Kan brukes med overføringsknapp
Nei
Kan brukes med infrarød-knapp
Nei
Monteringsmetode
Innfelt
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK02
Merkespenning fra/til
230...230 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Styrespenning fra/til
0...0 V
Nominell effekt Kapasitiv belastning
0...0 VA
Maks. bytte strøm LED
200 W
Tilkoblingstype
Skruklemme
Enhet bredde
86 mm
Enhet høyde
86 mm
Enhet dybde
29 mm
Min. dybde på apparatboks
33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
315 LED er en dimmer som benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster. Dimmeren har den unike egenskapen hvor det er valgfritt og koble til både L og N. Ved bruk av trøblete lamper og/eller ved flimring anbefaler vi å koble til begge fasene. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen og kan overstyres via endevender hvis ønskelig. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater. Dimmeren har elektronisk overspenningsvern og kortslutningsvern. Nettspenning: AC 230 V, 50/60 Hz
Glødelamper: 3 - 370 W
230 V halogen-lamper: 3 - 370 W
LV-halogenlamper med elektronisk transformator: 3 - 370 VA
LED (med nøytral kabel): 0 - 200 W (maks. 1.3 A)
LED (uten nøytral kabel): 3 - 200 W (maks. 1.3 A)
Lasttype: Ohmsk og kapasitiv last
Kortslutningsvern: Elektronisk
Driftstemperatur: +5°C til +35°C
Overspenningsvern: Elektronisk
Beskyttelse: 16 A automatsikring (10 A dersom det brukes en terminal til looping)