ELKO - Plus dimmer DALI SO - EKO05834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Nei
Dimming faseavsnitt - Nei
Type last - Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160583406
Elnummer
1410677
Leverandørens varenummer
EKO05834
Typebeskrivelse
1410677
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Nei
Dimming faseavsnitt:
Nei
Type last:
Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
Nei
Seriedimmer:
Nei
Omformer inngang:
Nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Nei
Kan brukes med overføringsknapp:
Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Styrespenning fra/til:
16...16 V
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
ELKO DALI dimmer kan benyttes til:
Aktiv drift: Dersom DALI dimmeren er tilkoblet nettspenning, forsyner dimmeren opptil 26 DALI subskribenter med styrestrøm.
Passiv drift: Dersom DALI dimmeren ikke er tilkoblet nettspenning, drives disse ved hjelp av DALI spenning (teller som DALI subskribent) og tjener som en ekstra regulator.
Slå på opptil fire aktive DALI dimmere parallelt, med mulighet for å forsyne opptil 104 DALI subskribenter.
Lagre endeverdier for fargetemperaturen, en grunnleggende og en fast lysstyrke.
Dimmeren kan monteres i veggboks, samt påveggskappe, og passer med alle standard ELKO rammer i RS16 eller ELKO Plus design.
Dimmertype: DALI
Spenning: 230V / 50-60 Hz
Strømforbruk: Maks. 2W
Nominell spenning DALI: 16V DC (vanligvis)
Utgangsstrøm: Maks. 52mA
Antall DALI Subskribenter: Maks. 26 stk
Antall aktive DALI rotary dimmere: Maks 4 stk
Innstilling av fargetemperatur: 2000-10000K
Tilkobling: Skruklemmer for maks. 4mm2
Omgivelsestemperatur: -5 til +45 C
Påveggskappe: 33mm
IP20
Innbygningsdybde: 32mm


