Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - Plus displ tidsbryter 16A Alu - EKO05988

ELKO
KopierKopier
Elko - Plus displ tidsbryter 16A Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

  • Korteste koblingsintervall - 1 min

  • Gangreserve - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160598813

Elnummer

1410266

Leverandørens varenummer

EKO05988

Typebeskrivelse

1410266

Modell / utførelse:

Elektronisk

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Aluminium

Korteste koblingsintervall:

1 min

Gangreserve:

0 h

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Justerbart skumringsverdi:

0...0 lx

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Slumpgenerator:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

16 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Maks effekt:

3600 W

Innbyggingsdybde:

25 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Tidsbryter 16A med display. Benyttes til kaffetrakter, vifter, strykejern, lys etc. Tidsbryteren har en på/av funksjon med tidsintervall fra 1 minutt til 8 timer. Tidsbyteren kan fjernbetjenes med en impulsbryter, for både å skru av eller på etterløpstiden. Etterløpstiden justeres ved å trykke på henholdsvis - eller +, hvis ingen justering finner sted i løpet av 3 sekunder, vil tidsbryteren koble inn lasten og tiden begynne å løpe.
Lasten kobles ut når innstilt tid er nådd, -- vil da vises i displayet.
Tidsbryter 16A er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i ELKO Plus og OPTION design.
Maks belastning: 16A

For innfelt montasje , benytt påveggskappe for påveggsmontering.
Driftspenning: 230V / 50Hz.
Max belastning:
- Omsk last: 3600W / 16A.
- Elektronisk trafo: 1000VA
- Motorer: 500VA
- 230V Halogen: 1000W
- LED Lamper: 100W

Elektronisk overspenningsvern og overopphetingsvern.
Betjening: Touch display
Bryterfunksjon: 1 Polet relé, 2 polet ved betjening av bryteren.
Tidsinnstilling: 1, 2, 3,.....20min, 30,40,50 min. 1, 1.5, 2, ....8 timer.
Justere tidsinnstilling: med +/- i front på displayet.
Kapslingsgrad: IP20
Driftstemperatur: -10 - +35 grader.
Max. tilkoblingstversnitt: 2,5mm2
Farge: Aluminium

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien