Elko - Plus H.kappe mod Midtdel SO - EKO07123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160712301
Elnummer
1470829
Leverandørens varenummer
EKO07123
Typebeskrivelse
1470829
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
5
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
86 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
86 mm
NB vær sikker på å montere riktig antall moduler sammen, da enhetene kan være vanskelige å demontere.
Midtdel for hjørnekappe
Farge: Sort
Halogenfri


