Elko - Plus overgangsramme 1.5 Sort - 3827

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160382702

Elnummer

1427440

Leverandørens varenummer

3827

Typebeskrivelse

Plus overgangsramme 1.5

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

86 mm

Høyde:

107 mm

Dybde:

11 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Diameter boring (åpning):

0 mm

Overgangsramme for Plus-materiell i 1,5 veggboks.
Overgangsrammen brukes der det skal monteres øvrig Plus-materiell i 1,5 veggboks. Eksempler på dette er antennekontakter, modularkontakter og Euro-stikk. Overgangsrammen gir også et flott visuelt inntrykk når doble stikk plasseres ved siden f.eks. en antennekontakt, da begge får samme bredde og høyde.