Elko - Plus PIR 10A universal -180 SO Arbeidsspenning: 230V 50Hz - EKO04891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160489111
Elnummer
1410817
Leverandørens varenummer
EKO04891
Typebeskrivelse
1410817
PIR10A Universal 180º er en elektronisk bevegelses-detektor for montering i standard veggboks. Detektoren er laget for å styre lys i korridorer, trapper og store rom der lyset skal tennes ved bevegelse i rommet.PIR 10A univ. 180gr. har en kvalitets linse som reagerer på mindre bevegelser i rommet noe som gjør at den egner seg veldig bra til kontorer, møterom etc.
Detektoren har innstillinger i fronten for lysfølsomhet, funksjonsvalg, følsomhet, sektorvalg og gangtid etter siste deteksjon (1 sek. - 20 min.). PIR10A Universal 180º kan styre alle laster samtidig. Detektoren krever tilkobling av begge faser.
Monteringshøyde 2 - 2,4m.
Detektoren har innstillinger i fronten for lysfølsomhet, funksjonsvalg, følsomhet, sektorvalg og gangtid etter siste deteksjon (1 sek. - 20 min.). PIR10A Universal 180º kan styre alle laster samtidig. Detektoren krever tilkobling av begge faser.
Monteringshøyde 2 - 2,4m.