Elko - Plus ramme 1-hull kombinasjonsplate Alu - 3788
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160378804
Elnummer
1427404
Leverandørens varenummer
3788
Typebeskrivelse
Plus ramme 1-hull Alu
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et ekslusivt uttrykk.
Kombinasjonsplate ELKO Plus 1-hull
Farge: Aluminium.
Halogenfri.


