Elko - Plus ramme 1-hull kombinasjonsplate Polarhvit - 3787

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160378705

Elnummer

1427403

Leverandørens varenummer

3787

Typebeskrivelse

Plus ramme 1-hull PH

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Kombinasjonsplate med 1 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr: 14 107 70 benyttes.
Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et ekslusivt uttrykk.

Kombinasjonsplate ELKO Plus 1-hull
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.