ELKO - Plus ramme 2-hull kombinasjonsplate Alu - EKO03791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Farge - Aluminium
RAL-nummer (lignende) - 9006
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160379108
Elnummer
1427407
Leverandørens varenummer
EKO03791
Typebeskrivelse
Plus ramme 2-hull Alu
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Scanbart symbol barrierefritt:
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
Nei
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
Nei
Med utskiftbar linse/symbol:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et ekslusivt uttrykk.
Kombinasjonsplate ELKO Plus 2-hull
Leveres med avtagbart mellomstykke for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme.
Farge: Aluminium.
Halogenfri.


