Elko - Plus ramme dekor 86 2-hull Alu - 3809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160380906
Elnummer
1427422
Leverandørens varenummer
3809
Typebeskrivelse
Plus ramme dekor 86 2-h
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Sølv
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei


