Elko - Plus ramme dekor 86 2 hull Sort - EKO05963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160596307
Elnummer
1427526
Leverandørens varenummer
EKO05963
Typebeskrivelse
1427526
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
NB: passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.
Halogenfri
Farge: Sort


