Utgått

Elko - Plus ramme m/lys 86 1-hull - 4125

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pyntefirkant

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160412508

Elnummer

1427456

Leverandørens varenummer

4125

Typebeskrivelse

Plus ramme m/lys 86 1-h

Modell / utførelse:

Pyntefirkant

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

Ja

Dekorrammen, som finnes til 1-, 1,5- og 2-hulls rammer, gir et diskré blått lys fra materiellets bakkant. Den lysende rammen fungerer som markeringslys i et mørkt rom og som et dekorativt element i et lyst rom. 2 stk. LED i hver ramme gir jevn lysfordeling, meget lang levetid og minimal varmeutvikling. Lyset spres rundt i rammen gjennom en optisk lysleder.
Lysstyrken er trinnløst justerbar slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorrammen klemmes på plass. Dekorrammen leveres med en kabel med plugg i begge ender. Benytt sentralt 24VAC-anlegg eller trafo RS16/TR230/24VAC (passer standard veggboks). Trafoen kan tilkobles 10 stk. lysende dekorrammer.