Elko - Plus ramme m/lys/trafo 86 1-hull - 3822

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160382207
Elnummer
1427435
Leverandørens varenummer
3822
Typebeskrivelse
Plus ramme m/lys/tra 86
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
Ja
Lysstyrken er trinnløst justerbar slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorrammen klemmes på plass. Dekorammen har en minitrafo tilknyttet seg som plasseres i veggboksen. Kabelen med plugg tres gjennom monteringsplaten og kobles til dekorrammen.
NB : passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i Elko Plus Option.


