Elko - Plus ramme m/lys/trafo 86 2-hull - 3823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160382306
Elnummer
1427436
Leverandørens varenummer
3823
Typebeskrivelse
Plus ramme m/lys/tra 86
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Lysstyrken kan justeres trinnløst, slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorrammen klemmes på plass. Dekorammen har en minitrafo tilknyttet seg som plasseres i veggboksen. Kabelen med plugg tres gjennom monteringsplaten og kobles til dekorrammen.
NB : passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.
Dekorramme ELKO Plus 2-hull m/lys og trafo inkl.


