Elko - Plus timer 2T10 Polarhvit - 4650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 15 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160465009
Elnummer
1410256
Leverandørens varenummer
4650
Typebeskrivelse
Plus timer 2T10 PH
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
15 min
Gangreserve:
0 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Innbyggingsdybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Tidsperioden aktiveres med et trykk på bryteren, lysdioden i front tennes og reléet slår inn. Når den innstilte tiden har løpt ut vil reléet slippe og lysdioden i fronten slukke. Dersom bryteren betjenes i løpet av tidsperioden, vil reléet slippe og avbryte tidsperioden.
Tidsbryter 2T10 er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i ELKO Plus eller OPTION design.
Maks belastning: 10A
For innfelt montasje , benytt påveggskappe for påveggsmontering.
Driftspenning: 230V / 50Hz.
Max belastning: - Omsk last: 2300W / 10A.
- Induktiv last: 1A
- Kapasitiv last: 1A
Innebygget termosikring
Betjening: Trykknapp.
Bryterfunksjon: 2 Polet relé
Tidsinnstilling: 15,30 min. 1,2,4,8 timer.
Justere tidsinnstilling: Under sentralplate.
IP20
Farge: Polarhvit


