Elko - Plus USB lader 2,1A I PH - EKO05983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 110...240 V
Maks utgangsstrøm - 2100 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160598301
Elnummer
6630077
Leverandørens varenummer
EKO05983
Typebeskrivelse
6630077
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
110...240 V
Maks utgangsstrøm:
2100 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
RAL-nummer:
9010
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Total ladekapasitet 2,1A - 5V
Passer inn i standard veggboks, og i alle RS16 og ELKO Plus rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.
Leveres i RS16 eller ELKO Plus design.
Spenning: 100-240 V. +/-10%
Frekvens: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5V DC +/-5%
Utgangseffekt: 2,1A ved bruk av en utgang, 1,05A ved bruk av begge utganger
Strømforbruk stand by: < 0,1W
Maksimal utgangseffekt: 10,5W
Overspenningskategori: OVC III
Isolasjonsklasse: Klasse II
Automatisk sikring ved kortslutning på ladekabel.
Avmantlingslengde: 7mm
Maksimalt moment: 0,33Nm
Maksimalt tverrsnitt: 2 x 2,5mm² pr. terminal
Påveggkappe: 33mm.
IP20
Innbygningsdybde: 27mm
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


