Elko - Plus USB lader med A+C port, monteres der det ønskes ladeuttak. Type C opp til 45W. - EKO07232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftsspenningsområde - 220...240 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160723208
Elnummer
6630911
Leverandørens varenummer
EKO07232
Typebeskrivelse
6630911
Modell / utførelse:
Andre
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9010
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
31 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Antibakteriell behandling:
nei
Nominell inngangsspenning: 220-240V~, 50/60Hz, 1,0A.
USB-uttak (Type C):
5,0V3,0A 15,0W.
9,0V3,0A 27,0W.
12,0V3,0A 36,0W.
15,0V3,0A 45,0W.
20,0V2,25A 45,0W.
USB-utgang (type A):
5,0 V1,5 A 7,5 W.
Laderprotokoll: PD 3.0 med pps og andre moduser.
Maksimal utgangseffekt: 52,5W.
Forventet levetid: 30 000 timer med utgangseffekt 52,5 W (A+C) ved 25 °C
Overspenningskategori: OVC III
Isolasjonsklasse: Klasse II
Beskyttelse: Innebygd beskyttelse mot overoppheting gjennom begrensning av overstrømmer (kortslutning) og overspenninger i USB uttaket eller tilkoblete laster. Sikker ladning gjennomføres ved automatisk strømjustering i henhold til temperaturøkning.
Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand: 90,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 81,0 %
Strømforbruk ubelastet: : 0,08W (i standby)
Avmantlingslengde: 7-9mm
Maksimalt moment: 0,33Nm
Maksimalt tverrsnitt: 2 x 2,5mm²
Påveggskappe: minimum 33mm.
Innbygningsdybde: 32mm.


