Elko - Plus WL bryter 4k batt P/I Alu - 4243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Wireless
EAN/GTIN
7020160424303
Elnummer
4541131
Leverandørens varenummer
4243
Typebeskrivelse
Plus WL bryter 4k batt
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
4
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Aluminium
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
Et bryterpanel har 4 trykknapper og kan styre flere dimmere eller reléer, eller aktivere 4 forskjellige lysscenarier. Hvor AV er ett scenarie. Panelet kan også styre kombinasjoner av disse funksjonene.
Bryterpanelet leveres med 2-sidig tape og kan tapes eller skrues på de fleste overflater. Det kan også festes i standard veggboks.
Programmering skjer med enkle tastetrykk.
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.
Farge Aluminium


