Utgått

Elko - Plus WL bryter 4k batt P/I Sort - 4244

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 4

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160424402

Elnummer

4541132

Leverandørens varenummer

4244

Typebeskrivelse

Plus WL bryter 4k batt

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

4

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Rekkevidde:

100 m

Med manuell sender:

Ja

Vindussender:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

ELKO Wireless bryter 4k batt er et trådløst, batteridrevet bryterpanel som via radiosignaler kan styre reléer og dimmere.
Et bryterpanel har 4 trykknapper og kan styre flere dimmere eller reléer, eller aktivere 4 forskjellige lysscenarier. Hvor AV er ett scenarie. Panelet kan også styre kombinasjoner av disse funksjonene.
Bryterpanelet leveres med 2-sidig tape og kan tapes eller skrues på de fleste overflater. Det kan også festes i standard veggboks.
Programmering skjer med enkle tastetrykk.

Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.

BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
Tetningsgrad: IP20.
Farge Sort