Elko - Plus WL bryter 4k dim I Alu - 4249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160424907
Elnummer
4541137
Leverandørens varenummer
4249
Typebeskrivelse
Plus WL bryter 4k dim I
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
4
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
En kombienhet med dimmer har 4 trykknapper og kan styre 1 dimmer eller 1 relé, eller aktivere 2 forskjellige lysscenarier, i tillegg til å styre den innebygde dimmeren.
Kombienheten kan monteres i standard veggboks eller i påvegg kappe.
Programmering skjer med enkle tastetrykk.
Radiofrekvens 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
Tetningsgrad IP20.
Belastning 20-250VA glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Overspenningsbeskyttelse med varistor.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.
Termosikring 115°C uten tilbakestilling.
Tilkobling med skrueløse klemmer for 2x 2,5 mm² kabel pr. fase, PN, PR eller mangetrådet kabel med endehylse.


