Elko - Plus WL bryter 4k dim I Sort - 4250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160425010
Elnummer
4541138
Leverandørens varenummer
4250
Typebeskrivelse
Plus WL bryter 4k dim I
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
4
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
En kombienhet med dimmer har 4 trykknapper og kan styre 1 dimmer eller 1 relé, eller aktivere 2 forskjellige lysscenarier, i tillegg til å styre den innebygde dimmeren.
Kombienheten kan monteres i standard veggboks eller i påvegg kappe.
Programmering skjer med enkle tastetrykk.
Kombienheten kan utstyres med trykknapper med andre symboler, se el.nr. 45 410 30, 45 410 31 og 45 410 32.


