Elko - Power elh-amp - 10' - GEN II - 4460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Svakstrøm
EAN/GTIN
7020160446015
Elnummer
6942084
Leverandørens varenummer
4460
Typebeskrivelse
Power elh-amp - 10'' -
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
18 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0,8 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
50 mm
Høyde:
37 mm
Dybde:
105 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


