Elko - Prefkabel16mm rør2XUTP K5 100M - EKO01712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 1
Antall snodde elementer - 8
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160171214
Elnummer
1001213
Leverandørens varenummer
EKO01712
Typebeskrivelse
1001213
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
1
Antall snodde elementer:
8
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Kategori:
5
NVP verdi:
0 %
Type: 2xU/UTP
Kategori: K5e
NVP: 68%
Ytterdiameter: 5,5mm
Materiale: Halogenfri
Farge: En kabel er hvit, den andre er grå
Standard (transmisjon) : IEC 61156-5 / Cat.5e
Diameter leder (AWG) 24
Forpakning: 100m i 16mm k-rør


