Utgått

Elko - Radio/TV bAlun Riks TV - 5537

ELKO
KopierKopier
Elko - Radio/TV bAlun Riks TV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt

  • Type kontakt tilkobling 2 - Andre

  • Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt

  • Lengde - 2 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160553706

Elnummer

6942641

Leverandørens varenummer

5537

Typebeskrivelse

6942641

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Tilkoblingstype tilkobling 1:

Kontakt

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Tilkoblingstype tilkobling 2:

Kontakt

Lengde:

2 m

Apparatkabel for TV tilpasset antenneforsterker for Riks-TV. Innebygget transformator ( balun ) for konvertering av datakabel / uttak med 100 ohms impedans til TV apparatets / tuner med 75 ohms inngang.

Frekvensområde: 47-862 MHz
Dempning : inntil 5 dB
Skjerming : Klasse B ( Benyttes kun til enkeltanlegg med Riks-TV, ikke godkjent tilknyttet kabel TV anlegg )
Kontakter:
TV : IEC Han plugg
Uttak : RJ45 Han plugg
Lengde : 2 meter.