Elko - Rammesett for takboks Polarhvit - 5378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 115 mm
Høyde (liten) - 70...70 mm
Bredde på nøkkelspor - 83 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160537805
Elnummer
1411708
Leverandørens varenummer
5378
Typebeskrivelse
1411708
Diameter:
115 mm
Høyde (liten):
70...70 mm
Bredde på nøkkelspor:
83 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde (stor):
83 mm
Dybde:
10 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Rammesett for montering av standard veggboksmateriell i takboks. Settet inneholder metall overgangsfestering A48, skruer og plastramme tilpasset en ELKO takboks. For montering av veggboksmateriell med sentralplate 56x56mm, som f.eks bryter, stikkontakt, PIR, markeringslys eller ringeklokke i en takboks.
Polarhvit
Halogenfri.
Leveres med metallramme A48, skruer og plastramme.
Polarhvit
Halogenfri.
Leveres med metallramme A48, skruer og plastramme.


