Elko - RCA kabel for Stereo 10M - 6051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt tilkobling 1 - RCA konnektor
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Støpsel
Type kontakt tilkobling 2 - RCA konnektor
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Støpsel
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160605108
Elnummer
6407116
Leverandørens varenummer
6051
Typebeskrivelse
6407116
Type kontakt tilkobling 1:
RCA konnektor
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Støpsel
Type kontakt tilkobling 2:
RCA konnektor
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Støpsel
Lengde:
10 m
Sett med 2 stk RCA kabler for sammenkobling av 2 stereoforsterkere. Stereoforsterkerne leveres med både innganger og utganger for kaskadering av 2 eller flere enheter. Kobles fra RCA stereoutgang på første stereoforsterkerog inn på RCA stereoinngang på neste forsterker. Kablene har hvit farge, ytterkappe i ?snakeskin? for minimal friksjon, passer i hvert sitt 20mm rør. Leveres med fargekodet hhv sort og rød farge for høyre/venstre kanal. Lengde 10 meter.
Farge: Polarhvit
Lengde: 10meter.
Fargekode for Høyre / venstre kanal.
Farge: Polarhvit
Lengde: 10meter.
Fargekode for Høyre / venstre kanal.


