Elko - RCA kabel for Sub 6M - 6043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt tilkobling 1 - RCA konnektor
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Støpsel
Type kontakt tilkobling 2 - RCA konnektor
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Støpsel
Lengde - 6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160604309
Elnummer
6407115
Leverandørens varenummer
6043
Typebeskrivelse
6407115
Type kontakt tilkobling 1:
RCA konnektor
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Støpsel
Type kontakt tilkobling 2:
RCA konnektor
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Støpsel
Lengde:
6 m
Enkel RCA monokabel for tilkobling av separat sub-forsterker. Sub-forsterkerne leveres med både inngang og utgang for tilkobling av ekstra sub-forsterkere. Kobles fra pre-sub out på stereoforsterker, og til inngang på sub forsterker.Kan også benyttes for sammenkobling av flere sub-forsterkere i kaskade. Kabelen er hvit, 6M lengde, passer i 20mm K-rør, ytterkappe i "snakeskin" for minimal friksjon. Leveres med gul fargekode på pluggen
Farge: Polarhvit
Lengde: 6 meter - passer i 20mm rør for skjult montasje.
Farge: Polarhvit
Lengde: 6 meter - passer i 20mm rør for skjult montasje.


