Utgått

Elko - Rehab KIT IT/TT 3P 50A 8RCBO - EKO01919

ELKO
KopierKopier
Elko - Rehab KIT IT/TT 3P 50A 8RCBO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

  • Totalt antall grupper - 8

  • Hovedbryter - merkestrøm - 50 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP2XC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160191908

Elnummer

1700809

Leverandørens varenummer

EKO01919

Typebeskrivelse

1700809

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Beskyttelse:

Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

Totalt antall grupper:

8

Hovedbryter - merkestrøm:

50 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Antall faser:

4

Antall direkte grupper:

8

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

0

Antall jordfeilautomater:

8

Antall jordfeilbrytere 30mA:

0

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

3

Komfyrtilkobling:

1-faset

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

Ja

Med stikkontakt:

nei

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Høyde:

760 mm

Bredde:

485 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

21

Dybde:

203 mm

Innbyggingsdybde:

0...203 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Låsbar:

nei

Boligskap med to rader for IT-nett, leveres med målerfelt for norske forhold der måleren ikke kan plasseres i TKS. Boligskap kit leveres med 3P 50A selektivt kombivern, 3P overspenningsvern, 1 stk C25A jordfeilautomat, 7 stk C15A jordfeilautomater og nødvendig koblingsmateriell.