Elko - Rehabfeste ELKO Bright 70-84mm - EKO05840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 110 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160584007
Elnummer
3088215
Leverandørens varenummer
EKO05840
Typebeskrivelse
3088215
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
110 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
2 mm
ELKO Bright rehabfeste for downlights. Benyttes for å kunne montere ELKO Bright downlights i eksisterende downlightshull 70-84mm i diameter.
Leveres med monteringsbøyle og skruer.
Passer eksisterende downlightshull 70-84mm i diameter.
Leveres med monteringsbøyle og skruer.
Passer eksisterende downlightshull 70-84mm i diameter.


