Elko - Rehabkapsling for C/D/E skap - EKO01867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 310 mm
Bredde - 340 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160186706
Elnummer
1700764
Leverandørens varenummer
EKO01867
Typebeskrivelse
1700764
Høyde:
310 mm
Bredde:
340 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
95 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Retrofitmodul for eldre sikringsskap type C,D eller E skap. To rader, totalt 36 moduler for installasjon av automater. Modulen har en enkel innfesting i sidespor på C,D og E skap, og har et design som gir enkel tilgang til tilførslene.


