Elko - Rehabkapsling for D/E skap m/m - EKO01868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 270 mm
Bredde - 360 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160186805
Elnummer
1700765
Leverandørens varenummer
EKO01868
Typebeskrivelse
1700765
Høyde:
270 mm
Bredde:
360 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
135 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Retrofitmodul med plass for måler for eldre sikringsskap type D eller E skap. Egnet DIN-skinne for overbelastning- og overspenningsvern. Modulen har en enkel innfesting i sidespor på D og E skap, og har et design som gir enkel tilgang til tilførslene.
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


