Elko - RS koblingssett IP44 Polarhvit - 6185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 60 mm
Høyde (liten) - 60...60 mm
Bredde på nøkkelspor - 73 mm
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Monteringsdeksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160618504
Elnummer
1411709
Leverandørens varenummer
6185
Typebeskrivelse
1411709
Diameter:
60 mm
Høyde (liten):
60...60 mm
Bredde på nøkkelspor:
73 mm
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Monteringsdeksel
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Høyde (stor):
0 mm
Dybde:
36 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
Ja
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Produktet er egnet for fast eller midlertidig installasjon av utstyr som motorvarmere, varmtvannsberedere eller stekeovner som leveres uten plugg.
Benyttes for kabler med diameter 6-14 mm. For montering i standard veggboks, og passer sammen med alle ELKO kombinasjonsrammer.
Merk at uten bruk av den medfølgende sprutskjermen, vil produktet kun holde kapslingsgrad IP20.
Kapslingsgrad: IP44
Halogenfri
Farge: Polarhvit


