Elko - RS Nordic 12-48V DC stikkontakt for likestrøm, benyttes til solcelle og/eller batterianlegg - EKO07479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 65 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160747907
Elnummer
6940902
Leverandørens varenummer
EKO07479
Typebeskrivelse
6940902
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
65 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
26 mm
For rammehøyde:
0...0 mm
Med montasjemateriell:
nei
RS Nordic påveggsstikkontakt for likestrøm 12-48V DC. Kan benyttes til solcelleanlegg, båter, campingvogner etc. Forskjellig diameter på innstikkhullene i sokkelen sikrer riktig polaritet.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.


