Elko - RS Nordic dørklokke, kan benyttes til to forskjellige steder, ringer da med forskjellig lyd. - EKO30117

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Nordic dørklokke, kan benyttes til to forskjellige steder, ringer da med forskjellig lyd.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Strømtype - DC

  • Trådløs - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Nordic

EAN/GTIN

7020161301177

Elnummer

1410490

Leverandørens varenummer

EKO30117

Typebeskrivelse

1410490

Kapslingsfarge:

Hvit

Strømtype:

DC

Trådløs:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Kapslingsmateriale:

Plast

Merkespenning:

12...24 V

Innebygd batteri:

nei

Strømforbruk:

0,004...0,006 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Bredde i antall modulmellomrom:

1

RS Nordic dørklokke for montering i enkel veggboks. Dørklokken har tilkobling for to brytere, slik at den ene gir en-klangs lyd og den andre tre-klangs lyd for å identifisere fra hvilken dør signalet kommer. RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem. Passer sammen med RS Nordic påveggskappe. Dørklokke kan ikke benyttes i kombinasjon med bryter med lys. Dørklokken må tilkobles trafo f.eks ELKO Trafo for veggboks 24V (el.nr: 66 300 73) Tilkobles 12-24V AC/DC. NB: Trafo medfølger ikke.