Elko - RS Nordic Easydim universal dimmer for dimming av LED, ohmsk-, induktiv-, eller kapasitive laster. - EKO30148

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Nordic Easydim universal dimmer for dimming av LED, ohmsk-, induktiv-, eller kapasitive laster.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020161301481

Elnummer

1471505

Leverandørens varenummer

EKO30148

Typebeskrivelse

1471505

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

230...230 V

Nominell effekt resistiv last:

5...200 W

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell effekt induktiv last:

5...150 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

0...0 VA

Maks. bryteeffekt LED:

100 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1...2,5 mm²

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

26 mm

Min. dybde på apparatboks:

26 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

RS Nordic Easydim universal dimmer for dimming av LED, ohmsk-, induktiv-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polet og tilkobles kun L-fasen og kan også styres ved bruk av en impulsbryter. Av og på betjenes med trykk på dimmerknappen, dimmer opp og ned ved å vri. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype samt innstilling av min/max lysnivå.
Dimmeren leveres med en ny og mer effektiv festemåte, sentralplaten fjernes enkelt ved å ta tak i kombinasjonsrammen og dra ut. Den kan også løsnes ved hjelp av skrutrekker og vippes ut.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en RS Nordic flerhullsramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.