Elko - RS Nordic markisebryter for betjening av markise direkte på bryter eller via Smart App - EKO30169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - nei
Egnet for vindsensor - nei
Egnet for regnsensor - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020161301696
Elnummer
4540048
Leverandørens varenummer
EKO30169
Typebeskrivelse
4540048
Integrert timer:
nei
Egnet for vindsensor:
nei
Egnet for regnsensor:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Basiselement med påsatt betjeningselement
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
nei
Omformer inngang:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Justerbar solbeskyttelseverdi:
0...0 lx
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Slumpgenerator:
nei
Utestengelsessikring:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Maks omkoblingseffekt:
920 W
Gangreserve:
0 h
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Type feste:
Skrufeste
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
SmartMarkise opp/ned kan kontrollères fra ELKO Smart App via ELKO SmartHUB, trådløst via romkontroll eller ved manuell betjening på produktet.
Funksjoner:
Beskytter motoren mot skade
Kan styres med mekanisk dobbel trykknapp
Kan pares trådløst til andre ELKO Smart enheter også uten ELKO SmartHUB.
I appen kan du:
Opprette timere eller tidpslan
Ta opp og ned persiennen basert på soloppgang og solnedgang, samt utendørs vær.
Endre vinkelen på persienner og bestemme posisjonen.


