Elko - RS Nordic SmartBryter 10A for styring av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. - EKO30172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Modell / utførelse - Elektronisk
Tidsinnstilling - 1...1440 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020161301726
Elnummer
4540038
Leverandørens varenummer
EKO30172
Typebeskrivelse
4540038
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Modell / utførelse:
Elektronisk
Tidsinnstilling:
1...1440 min
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
10 A
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Leveres i RS16, RS Nordic og i alle ELKO Plus varianter.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.


